Wurth_tuotekuvasto

Tuotenumero Määrä 5700 105 01 1 5700 105 2 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Akku Würth-koneille Li-ion, 12 V 4 Ah 5700 996 400 Powerpack akku/laturi paketti 12V/4.0Ah 5703 200 140 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5700 105 01 ORSY 8.4.2 salkku 5581 011 000 1 Salkun sisäosa 1 5700 105 2 Kärkihioma-arkki, kolmio P120 0581 498 120 1 Kärkihioma-arkki, kolmio P150 0581 498 150 1 Kärkihioma-arkki, kolmio P80 0581 498 80 1 Adapteri 0696 530 000 1 Kuusiokoloavain 1 ORSY 8.4.2 salkku 5581 011 000 1 Laturi AL 30-LI 5700 896 1 Akku Würth-koneille Li-ion, 12 V 2 Ah 5700 996 214 2 Salkun sisäosa 1 Nimellisjännite 12 V/DC Värähtelyluku vähint./enint. 5000-20000 1/min Värähtälyn kulma 2,8 astetta Tuotteen/koneen paino ladattavan akun kanssa 0,94 kg STEP - 2018-01-30 - FI-17782 - © AKKUKÄYTTÖINEN MULTI-CUTTER EMS 12-A Monikäyttöinen, kevyt ja erityi- sen kätevä kone oskilloivalla leikkuulla. Monikäyttöinen Yksi kone monenlaisiin töihin, kuten leik- kaamiseen, sahaamiseen ja hiomiseen. Ongelmanratkaisija Mahdollistaa työskentelyn myös vaikeapääsyisissä kohteissa ja säästää rutkasti aikaa. Vähäinen käyttäjärasitus myös pitkäkestoisessa työssä Kompakti ja ergonominen, paino vain 1 kg. Li-ioni teknologia Ei muisti-ilmiötä, kevyt paino, olematon itsepurkautuminen ja lyömätön akkuka- pasiteetti. Tarkkaan työskentelyyn Säädettävä värähtelynopeus Yhteensopiva 10,8 V ja 12 V järjestelmiin.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=