Wurth_tuotekuvasto
Tuotenumero 5700 511 01 Nimellisjännite 18 V/DC Värähtelyluku vähint./enint. 8000-20000 1/min Värähtelyn kulma 2,8 astetta Terän kiinnitys Starlock Plus Tuotteen/koneen paino ladattavan akun kanssa 1,8 kg Toimitussi- sältö tuote- numerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5700 511 01 Hiomapaperi Useit 93x93x93mm P80 5 Hiomapaperi Useit 93x93x93mm P120 5 Hiomapaperi Useit 93x93x93mm P240 5 Starlock-sahanterä, kaksoishammastus Poraus/leikkuusy- vyys 40 mm; Leikkausleveys 65 mm 0696 121 111 1 Kolmikulmainen Starlock-hiomatuki 90 x 90 x 90 mm 0696 121 150 1 Starlock-kovametallisahanterä, yksittäinen hammastus Poraus/leik- kuusyvyys 40 mm; Leikkausleveys 32 mm 0696 121 220 1 Starlock-kovametalliraspi Halkaisija 70 mm 0696 121 320 1 Starlock-lasta Poraus/leikkuusyvyys 38 mm; Leikkausleveys 52 mm 0696 121 340 1 Starlock-sahanterä, yksittäinen hammastus Poraus/leikkuusy- vyys 40 mm; Leikkausleveys 65 mm 0696 121 411 1 Starlock sahanterä D 85 mm BI-metalli 0696 121 412 1 Salkku 8.4.2 5581 011 000 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Power Pack 18V / 2Ah 5703 500 220 Power Pack 18V / 4Ah 5703 500 240 Power Pack 18V / 5Ah 5703 500 250 STEP - 2018-05-04 - FI-17915 - © AKKUMULTICUTTER EMS 18-A EC SL Kompakti, johdoton, monitoimi- leikkuri innovatiivisella, paremmin vääntömomenttia siirtävällä Star- lock Plus teräkiinnityksellä. 12-asentoinen Starlock Plus teräki- innitys Innovatiivinen Starlock Plus istukka mahdolli- staa paremman vääntömomentin välityksen. 12-asentoinen teräkiinnitys mahdollistaa terän asemoinnin 30° välein, jolloin terä saadaan aina oikeaan kulmaan työkap- paleeseen nähden. Yhteensopiva kaikkiin Starlock ja Starlock Plus lisävarusteisiin. Elektroninen nopeudensäätö Optimaalisesti säädettävä värähtelynopeus erilaisten materiaalien käsittelyyn ja työn su- juvaan edistymiseen vaativissa sovelluksissa. Monitoiminen Yksi kone, monta käyttötapaa. Leikkaamise- en, sahaamiseen, hiomiseen jne. Ongelmanratkaisija Säästää paljon aikaa vievää manuaalista työtä, koska vaikeapääsyisiinkin kohteisiin on helppo päästä käsiksi. Työskentelyalueen optimaalinen valaisu LED valo vaihteiston päässä. Power Pack sisältää laturin ja 2 akkua
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=