Wurth_tuotekuvasto
Tuotenumero 5706 103 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 450 W Värähtelyluku vähint./enint. 10000-19500 1/min Värähtälyn kulma 3,4 astetta Kärjen/pään tyyppi 12-kulmainen kanta Kiinnitys tapa Pikavaihto kiinnitys Paino, (kone) 1650 g Liitosjohdon/kaapelin pituus 5 m Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5706 103 1 Hiomakivi 0696 511 1 Sisälokerikko,Multi-Cutter EMS 350-SL Compact 1 Salkku 8.4.2, System 5581 011 000 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Veitsen terä U-muoto 60 mm 0696 510 1 Veitsen terä U-muoto 95 mm 0696 511 1 Kaavintalasta 0696 520 6 Irrotusterä, veitsen mallinen, L-muoto, hammastettu 25,4 mm 0696 520 7 Irrotusterä, veitsen mallinen, L-muoto, hammastettu 38 mm 0696 520 9 Irrotusterä, veitsen mallinen, kaareva 45 mm 0696 572 Irrotusterä, veitsen mallinen, suora, hammastettu 35 mm 0696 573 Veitsen terä U-muoto 24 mm 0696 576 Veitsen terä U-muoto 36 mm 0696 579 Veitsen terä, suora, pitkä, hammastettu 85 mm 0696 581 HSS-sahanterä 0696 681 E-Cut-sahanterä, haritettu hammastus Poraus/leikkuusyvyys 50 mm; Leikkausle- veys 35 mm 0696 500 13 E-Cut-sahanterä, haritettu hammastus Poraus/leikkuusyvyys 50 mm; Leikkausle- veys 65 mm 0696 500 14 E-Cut-sahanterä, kaksoishammastus Poraus/leikkuusyvyys 50 mm; Leikkausle- veys 50 mm 0696 501 0 E-Cut-yleissahanterä Poraus/leikkuusyvyys 60 mm; Leikkausleveys 28 mm 0696 503 1 E-Cut-yleissahanterä Poraus/leikkuusyvyys 60 mm; Leikkausleveys 45 mm 0696 503 2 Timanttisahanterä, silikoni, sementti 0696 510 40 Taivutettu sahanterä 0696 511 00 Leikkuuveitsi Suora, pitkä 0696 511 6 Timanttisegmenttisahanterä, reuna 0696 516 2 Kaavintalasta 0696 520 6 HSS-sahanterä 63 mm 0696 631 HSS-sahanterä 80 mm 0696 681 STEP - 2018-12-31 - FI-18233 - © MULTI-CUTTER EMS 450 1,7 COMPACT Erittäin tehokas Multi-cutter terän pikakiinnityksellä. Suunniteltu erityisesti autopuolen tarpeisiin. Ergonominen työskentely Tärinän vaimennus järjestelmä vähentää tärinää jopa 70%. Kestävä Metallihampainen vaihteisto varmistaa kestävyyden ja pitkäikäisyyden. Tehokas ja nopea työn edistyminen 450 W moottori on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Moottorissa on ylikuormitussuojaus. Optimoitavissa käyttökohteeseen Värähtelynopeus säädettävissä käyttökohteen mukaan. Vakioelektroniikka pitää nopeuden tasaisena myös kuormitettuna. Terän pikakiinnitys Työkaluton pikakiinnitysjärjestelmä Käyttöalue Ihanteellinen liimalasien irrottamiseen
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=