Wurth_tuotekuvasto

Kohdenumero 5706 101 1 Määrä 1 Nimellisjännite 220 V/AC Ottoteho 350 W Värähtelyluku vähint./enint. 10000-19500 1/min Värähtälyn kulma 3,4 astetta Kiinnitys tapa Starlock Plus Paino, (kone) 1,4 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 5 m Kohdenumero Lisävarusteet 0696 121 110 Poraus/leikkuusyvyys 50 mm; Leikkausleveys 32 mm 0696 121 111 Poraus/leikkuusyvyys 40 mm; Leikkausleveys 65 mm 0696 121 150 93 x 93 x 93 mm 0696 121 220 Starlock-kovametallisahanterä, yksittäinen hammastus Poraus/leikkuusyvyys 40 mm; Leik- kausleveys 32 mm 0696 121 320 Halkaisija 70 mm 0696 121 330 Halkaisija 85 mm 0696 121 340 Poraus/leikkuusyvyys 38 mm; Leikkausleveys 52 mm 0696 121 410 Poraus/leikkuusyvyys 50 mm; Leikkausleveys 32 mm 0696 121 411 Poraus/leikkuusyvyys 40 mm; Leikkausleveys 65 mm 0696 121 412 Halkaisija 85 mm STEP - 2017-03-20 - FI-17597 - © MULTICUTTER EMS 350-SL COMPACT Erittäin kompakti 350W leikkuri tärinänvaimennuksella ja Star- lock Plus työkalukiinnityksellä. Starlock Plus työkalukiinnitys Innovatiivinen Starlock Plus työkalukiin- nitys siirtää vääntömomenttia erinomai- sesti ja on yhteensopiva kaikille Starlock ja Starlock Plus lisätarvikkeille. Elektroninen kierrosluvun säätö Pitää kierrosluvun vakiona myös kuormi- tettuna. Tärinänvaimennusjärjestelmä maksimaaliseen käyttömuka- vuuteen Eristetyn moottorikotelon ansiosta tärinä- ja meluarvot ovat hyvin matalat. Nopea, työkaluton terän vaihto Terä kiinnitetään painamalla ja irrote- taan vapautusvivulla Pölytön työskentely ja runsaasti käyttökohteita Koneen mukana toimitetaan pölynpoisto- varustus. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Numero 5706 101 1 Tarrahiomapaperi, kolmio P60 0572 75 60 3 Tarrahiomapaperi, kolmio P80 0572 75 80 3 Tarrahiomapaperi, kolmio P120 0572 75 120 3 Tarrahiomapaperi, kolmio P180 0572 75 180 3 Kolmiotukilaikka 0586 703 860 1 Salkku ORSY 8.4.2 5581 011 000 1 Pölynpoistovarustus 1 Salkun sisäosa 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=