Wurth_tuotekuvasto
AKKURASVAPURISTIN FP 12-A Tukeva ja kätevä, akkukäyt- töinen rasvapuristin voitelukoh- tien voitelemiseen. Toimitetaan nylon kassissa, mukana 12 V:n akku ja laturi Työpaine yli 550 baaria Mahdollistaa kaikkien tavallisten ras- vojen käytön. Ergonominen rakenne Laite sopii hyvin käteen, työskentely on miellyttävää, ei tarpeetonta rasitusta. Akun lataustilan merkkivalo Akku ei tyhjene huomaamatta. 4 LED- valoa ilmaisee koko ajan jäljellä olevan virran määrän. Paljon käyttökohteita Rasva voidaan levittää patruunoista, pusseista tai muista säiliöistä. Tukeva rakenne Pitkä käyttöikä, ei lian aiheuttamia vau- riota. Tuotenumero 5700 200 1 Määrä 1 Nimellisjännite 12 V/DC Ladattavan akun / pariston kapasiteetti 3 Ah Käyttöpaine enint. 562 bar Kapasiteetti patruunoilla 411 g Letkun paine enint. 690 bar Koneen paino ladattavan akun kanssa 3,3 kg Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5700 200 1 Laturi AL 60-LI 0700 812 1 Akku LI-12 V / 3,0 Ah 0700 956 331 1 Nylon kassi 1 STEP - 2017-11-23 - FI-17719 - © Varaletku 5800 200 016 Suulakepää 5800 200 015
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=