Wurth_tuotekuvasto
Kevyt ja kätevä poravasara, monipuolinen vaihdettavan istukan ja piikkaustoiminnon ansiosta. Kantolaukussa SDS plus yhteen- sopiva istukka ja poraistukka, sekä kolme Quadro L poran- terää. Kompakti Ergonominen muotoilu ja keveys mahdol- listavat pitkäkestoisen työskentelyn ilman nopeaa väsymistä. Vaihdettava poraistukka kaksi yhdessä Paljon käyttökohteita. Koneen voi muuttaa nopeasti SDS plus yhteensopi- vasta tavallisille poranterille sopivaksi. Yleiskäyttöinen Koneen piikkaustoiminnon ansiosta se soveltuu myös korjauspiikkaukseen. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5708 202 1 Quadro-L -iskuporanterä 10 mm 0648 001 016 1 Quadro-L -iskuporanterä 6 mm 0648 006 016 1 Quadro-L -iskuporanterä 8 mm 0648 008 016 1 Huoltospray 100 ml 0893 051 702 1 Salkku 0955 702 1 1 Salkun sisäosa 5808 200 995 1 Poraistukka, SDS plus yhteensopiva 5808 202 001 1 Poraistukka 5808 202 014 1 Lisäkahva 5808 202 015 1 Käyttöalue Betoni, muuraus, puu, metalli PORAVASARA H 24-MLS Tuotenumero 5708 202 1 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 750 W Kierrosluku vähint./enint. 0-1250 r/min Iskuluku vähint./enint. 0-4500 r/min Iskuenergia 2,4 J Kiinnitystapa SDS plus yhteensopiva Poran halkaisija vähint./enint., betoni 4-24 mm Paino, (kone) 2,6 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m STEP - 2017-11-07 - FI-17706 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=