Wurth_tuotekuvasto

Kestävä pora- ja piikkausva- sara plus-kiinnityksellä. Halkai- sijaltaan jopa 32 mm:n reikien poraamiseen betoniin. Nopea poraus ja erittäin sulava käynti Tehokas tärinänvaimennus, ei rasita käyttäjän niveliä. Lisäksi porausaika on lyhyempi suuremman iskuvoiman ansiosta. Piikkaustoiminnon iskuvoima 4,2 joulea Poistaa monessa kohteessa tarpeen erilliselle piikkausvasaralle. 24 asennon piikkaussäätö Työkalu voidaan säätää eri työskente- lyasentoihin piikkauksen aikana, mikä vähentää rasitusta. Toimitussi- sältö tuote- numerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 543 2 Poranterä, Duo-S, 4-kierre, Plus Halkaisija 12,0 mm; Pituus 210 mm 0648 312 210 1 Poranterä, Duo-S, 4-kierre, Plus Halkaisija 14,0 mm; Pituus 210 mm 0648 314 210 1 Poranterä, Duo-S, 4-kierre, Plus Halkaisija 16,0 mm; Pituus 260 mm 0648 316 260 1 Plus-istukka 0708 543 076 1 Lisäkahva kulmahiomakoneelle/sähköporakoneelle 1 Huoltospray 0893 051 702 1 Salkun sisäosa ORSY 8.4.2 salkku 5581 011 000 1 PORA- JA PIIKKAUSVASARA BMH 32-XE Tuotenumero 0702 543 2 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 900 W Kierrosluku vähint./enint. 0-760 r/min Iskuluku vähint./enint. 0-3600 r/min Iskuenergia 4,2 J Kiinnitys tapa Plus-istukka Poran halkaisija vähint./enint., betoni 6-32 mm Paino, (kone) 4,7 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m STEP - 2017-11-21 - FI-17708 - © Porausteho Pora Ø betoniin 6 - 32 mm Suositeltu pora Ø betoniin 12 - 24 mm Muuraus (kruunuporalla) 90 mm Teräs (poraistukalla) 13 mm Puu (poraistukalla) 32 mm Poraistukka (lisävaruste) 0702 226 001

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=