Wurth_tuotekuvasto
Pora- ja piikkausvasara, jossa on kaksiasentoinen turvakytkin ja kaksoisvaimennus. Turvalli- sempaan ja miellyttävämpään työskentelyyn. Kaksiasentoinen turva- kytkin, 40 Nm / 80 Nm Turvallinen käyttää. Suurempi asetus on tarkoitettu suurille poranterille. Hiljainen käynti mutta nopea poraus Tärinänvaimennus ei rasita käyttäjän niveliä. Lisäksi porausaika on lyhyempi suuremman iskuvoiman ansiosta. Huoltovalo LED-valo ilmoittaa häiriötiloista ja hiili- harjojen vaihtotarpeesta. Piikkaustoiminnon isku- voima 8 joulea Korvaa monessa kohteessa piikkausko- neen. 18 piikkausasetusta Mahdollistaa vaihtelevat piikkausa- sennot ja vähentää työn kuormitusta. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Määrä 0702 553 1 Lisäkahva 1 Huoltospray 1 Salkku 1 PORA- JA PIIKKAUSVASARA BMH 40-XES Tuotenumero 0702 553 1 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1300 W Kierrosluku vähint./enint. 210-415 r/min Iskuluku vähint./enint. 1430-2840 r/min Iskuenergia 8 J Kiinnitystapa SDS-max yhteensopiva Poran halkaisija vähint./enint., betoni 12-40 mm Paino, (kone) 6,95 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m STEP - 2017-11-03 - FI-17704 - © Piikkitaltta 280 mm 0647 851 280 400 mm 0647 040 0 600 mm 0647 060 0 Tasataltta 280x25 mm 0647 852 225 400x25 mm 0647 040 025 600x25 mm 0647 060 025 Lapiotaltta 400x50 mm 0647 040 050 300x80 mm 0647 030 080 350x115 mm 0647 035 115 Kourutaltta 300x26 mm 0647 030 026 Roilotaltta 300x32 mm 0647 030 032 Puhdistustaltta 400x50 mm 0647 050 400 Siipiroilotaltta 380x35 mm 0647 035 380 Piikkaustyökalut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=