Wurth_tuotekuvasto

YHDISTELMÄPORAVASARA BMH 45-XE Suorituskykyinen ja tärinävai- mennettu 8 kg pora- ja piikkaus- vasara SDS-max yhteensopi- valla teräkiinnityksellä. Automaattinen lukituskytkin piikkaustoiminnossa Kytkintä ei tarvitse painaa jatkuvasti pit- käkestoisen piikkauksen aikana. Elektroninen säätöpyörä Poraus- ja iskuvoimaa voidaan lisätä tai vähentää kääntämällä säätöpyörää. 12 lukittuvaa piikkausasetusta Voidaan säätää eri työskentelyasen- toihin piikkauksen aikana. Poraus on hiljaista mutta nopeaa • Tärinänvaimennus vähentää rasitusta • Suuri porausteho lyhentää työsken- telyn vaatimaa aikaa Huoltovalo LED-valo ilmoittaa häiriötiloista ja hiili- harjojen vaihtotarpeesta. Tuotenumero 0702 557 1 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1500 W Kierrosluku vähint./enint. 0-305 r/min Iskuluku vähint./enint. 1380-2760 r/min Iskuenergia 12,5 J Kiinnitystapa SDS-max yhteensopiva Poran halkaisija vähint./enint., betoni 12-45 mm Paino, (kone) 8,9 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m Porausteho betoniin läpivientiterällä max. 80 mm Kruunupora muuraukseen 150 mm Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 557 1 Lisäkahva 0708 557 092 1 Huoltospray 0893 051 702 1 Salkku 0955 702 557 1 STEP - 2017-11-03 - FI-17705 - © Piikkitaltta 280 mm 0647 851 280 400 mm 0647 040 0 600 mm 0647 060 0 Tasataltta 280x25 mm 0647 852 225 400x25 mm 0647 040 025 600x25 mm 0647 060 025 Lapiotaltta 400x50 mm 0647 040 050 300x80 mm 0647 030 080 350x115 mm 0647 035 115 Kourutaltta 300x26 mm 0647 030 026 Roilotaltta 300x32 mm 0647 030 032 Puhdistustaltta 400x50 mm 0647 050 400 Siipiroilotaltta 380x35 mm 0647 035 380 Piikkaustyökalut TOIMITUSMYYNTI

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=