Wurth_tuotekuvasto
PIIKKAUSVASARA MH 10-SE Iskukykyisin 10 kg:n piikkaus- vasara (16,8 joulea), jolla on pitkä käyttöikä. Soveltuu vaa- tiviin purku- ja läpivientitöihin. Toimitetaan kestävässä kanto- laukussa, jossa on mukana lisä- kahva, voiteluaine ja tasataltta. SDS-max yhteensopiva. Pitkäikäinen Erikoiskarkaistu työkalukiinnitys, opti- moitu pölytiiviste ja tehokas moottori. Luokkansa paras 10 kg:n vasara Irrotuskyky 490 kg betonia tunnissa. Muotoiltu ja tärinävaimennettu kädensija Tärinävaimennus suojaa käyttäjän niveliä ja varmistaa turvallisen ja vaivat- toman työskentelyn. Hallintaelektroniikka Iskuvoiman portaaton säätö kuormituk- sesta riippumatta. Vakioelektroniikka Iskuteho ja iskuvoima pysyvät vakaana. Merkkivalo Ilmaisee hiiliharjajojen vaihtelutarpeen. Vaihdettava noin 8 työtunnin kuluttua. Automaattisesti irtikytkeytyvät hiiliharjat Erittäin pitkä käyttöikä. 12 lukittuvaa piikkausasetusta Sallii vaihtelevat työskentelykulmat ja suojaa käyttäjää. Täysin eristetty Paras mahdollinen sähköturvallisuus. SDS-max yhteensopiva työkalu- kiinnitys Kiinnitä työkalu ja kierrä lukkoon. Iso on/off-painike Helppo käyttää myös käsineet kädessä. N/A Tuotenumero 0702 571 1 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1500 W Iskuluku vähint./enint. 900-1890 r/min Iskuenergia 16,8 J Kiinnitystapa SDS-max yhteensopiva Paino, (kone) 10,1 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 571 1 Tasataltta SDS-max 25 mm; Pituus 400 mm 0647 040 025 1 Lisäkahva 1 Huoltospray 0893 051 702 1 Salkku 1 STEP - 2017-11-03 - FI-17703 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=