Wurth_tuotekuvasto

Aktiivinen tärinänvaimennus- järjestelmä käytön aikana. SDS-Max yhteensopiva työkalu- kiinnitys. Tehokas ja hiljainen Tärinänvaimennus suojaa käyttäjän niveliä. Erittäin nopea työskentely Piikkaustoiminnon iskuvoima 8 joulea Ei rasita käyttäjää 18 lukittavaa piikkausasetusta mahdol- listaa mukautumisen kaikkiin työskentely- kulmiin. Erittäin turvallinen ja joustava Suurta kumista lisäkahvaa on helppo säätää, ja se takaa parhaan mahdol- lisen otteen. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Määrä 0702 563 1 Lisäkahva 1 Huoltospray 1 Salkun sisäosa 1 Salkku 1 PIIKKAUSVASARA MH 5-XES Tuotenumero 0702 563 1 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1300 W Iskuluku vähint./enint. 1430-2840 r/min Iskuenergia 8 J Kiinnitys tapa SDS-Max yhteensopiva Paino, (kone) 6,2 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m STEP - 2017-12-07 - FI-17644 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=