Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-12-13 - FI-17461 - © MAGNEETTIPORAKONE RS 125E Testattu ja sertifioitu VDE ja CEE standardin mukaisesti. Sisältö: Weldon pikaistukka, irrotus- kiila, poraistukka lieriöporille 3-16 mm, jäähdytyspullo, turvavyö, suojalasit ja hanskat. Toimitetaan muovisessa trol- ley-laukussa. Suunnanvaihdolla: sopii myös kierteityk- seen. • Työkalun kiinnitys MK2 • Magneetin pitovoima 18 000 N • Kääntöalue +/-5 astetta • Liikuteltava alue +/- 5,0mm • Kosketuspinta 240x108 mm • Korkeus 600-675 mm • Syöttöliike 200 mm • Reikäjyrsin halk. 12-60 mm • Reikäjyrsin leikkaussyvyys 110 mm • Kierukkapora DIN 338 max. halk. 16 mm • Kierukkapora DIN 345 max halk. 23 mm Tuotenumero 0701 629 1 Määrä 1 Kierrosluku kuormitettuna, 1-vaihde 1. 100 -250 r/min / 2. 180 - 450 r/min Ottoteho 1200 W Paino, (kone) 23 kg

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=