Wurth_tuotekuvasto
Kompakti tehokas porakone erittäin suurilla vääntömomen- teilla työskentelyyn, esim. hal- kaisijaltaan suuret reiät, sarja- ruuviliitännät ja sekoitustyö. 3-vaiheinen alennusvaihteisto Suuri vääntömomentti ja pitkä käyttöikä. Pehmeä käynnistys Suojaa käyttäjää ja moottoria Vakioelektroniikka Tasainen kierrosluku kuormitusvaihte- luista huolimatta. Elektroninen vääntömomentin säätö Kone sammuu, kun esiasetettu vääntö- momentti saavutetaan. Kierto oikealle/vasemmalle Suorien hiiliharjakytkinten ansiosta sama vääntömomentti voidaan saavuttaa molemmissa pyörimissuunnissa. Vaihdettava johto Johdossa pikakiinnitys. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Määrä 0702 315 1 Lisäkahva 1 Salkun sisäosa 1 Muovisalkku 1 Elektroninen momentin säätö Momenttiarvot eri asetuksilla: Asetus Vääntömomentti Nm (n. arvo) 1 13 2 16 3 19,5 4 24 5 26 6 32,5 7 45,5 8 52 9 58,5 10 65 Käyttöalue Poraaminen, ruuvaaminen ja sekoitta- minen. Huomautus ASSY-ruuvien suurin koko peh- meässä puussa 12 x 500 mm osakierteellä, 10 x 400 mm täyskierteellä PORAKONE BS 13-SEC POWER Tuotenumero 0702 315 1 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1200 W Kierrosluku vähint./enint. 70-530 r/min Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä 110 / 65 Nm Poraistukan avainväli vähint./enint. 1,5-13 mm Poran halkaisija enint., metalli 16 mm Paino, (kone) 2,7 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m STEP - 2017-11-23 - FI-17720 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=