Wurth_tuotekuvasto

ISKUPORA SB 13-XE Yleiskäyttöinen 13 mm:n isku- pora, 750 W, erittäin nopea poraaminen ja pitkä käyttöikä. Sisältää ORSY BULL -konesalkun ja 5 kiviporanterää. Monipuolinen, helppo vaihtaa tavalli- sesta poraamisesta iskuporaamiseen. Metallinen, lukittava pikaistukka, jossa on kovametalliset leuat. Estää työkalun luistamisen poran istu- kassa. Johdon pikakiinnitys mahdollistaa nopean viallisen johdon vaihdon, tai pidemmän johdon käytön. Kiinteä metallinen planeettavaihteisto takaa luotettavuuden ja optimaalisen voimansiirron. Elektroninen käyttökytkin jatkuvaan nopeuden säätöön. Oikea/vasen-suuntakytkin kotelon päällä. Huoltoluukku helpottaa hiiliharjojen vaih- tamista.Hiiliharjojen vaihtokappaleet ovat kahvassa. Ergonominen kumipehmustettu kahva parantaa käyttömukavuutta. Syvyysrajoittimen sisältävä vakaa lisä- kahva antaa hyvän tuen myös suurilla vääntömomenteilla. Lasikuidulla vahvistettu polyamidikotelo on kestävä, ergonominen ja kompakti. Kiinnityskaula on Euro-standardin mukainen. Tuotenumero 0702 322 1 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 750 W Joutokäyntinopeus, 1-vaihde/2-vaihde 0-1200 / 0-3400 r/min Iskunopeus 31500 r/min Poran halkaisija enint., metalli 13 mm Poraistukan kiinnitys 1/2 tuumaa x 20 UNF Poraistukan avainväli vähint./enint. 1-13 mm Paino, (kone) 2,2 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 322 1 Iskupora SB 13-XE 0702 322 0 1 Lisäkahva 1 Salkun sisäosa 1 Muovisalkku 1 STEP - 2017-11-23 - FI-17721 - © 2-vaihteinen kytkin ja lukitus kotelon ulkopuolella. Vaihtoa ei voi tehdä tahattomasti. Vaihdettava johto: Kierrä pistoketta vastapäivään ja irrota johto. Työnnä uusi johto paikalleen ja lukitse kiertä- mällä myötäpäivään.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=