Wurth_tuotekuvasto
Erinomainen ratkaisu iskutto- maan poraamiseen timanttipo- ranterillä. Suuri vääntömomentti Erittäin tehokas moottori. Synkronoitu 2-nopeuksinen vaihteisto. Yksilöllinen pitoasento Lisäkahva, jossa 360°:n kierto. Käyttöturvallisuus Turvakytkin katkaisee käytön terän jumit- tuessa. Portaaton nopeuden säätö Integroitu kytkimeen. Toimitussisältö tuotenu- merolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 316 Poraistukka, avainkiristys 0692 158 162 1 Porakoneen istukka-avain 0692 18 110 1 Lisäkahva 1 Syvyysvaste 1 ISKUPORA SB 16-E Tuotenumero 0702 316 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1150 W Joutokäyntinopeus 1./2. vaihteella vähint./enint. 0-700 / 0-2100 r/min Iskunopeus 42000 r/min Poran halkaisija enint., metalli 16 mm Poraistukan kiinnitys 5/8 tuumaa x 16 UNF Poraistukan avainväli vähint./enint. 3-16 mm Paino, (kone) 4 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m STEP - 2017-12-18 - FI-17732 - © TOIMITUSMYYNTI
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=