Wurth_tuotekuvasto

PUUKKOSAHA SBS 1300-VES Erittäin kattavasti varusteltu puukkosaha, jossa on heiluritoi- minto, tärinänvaimennus ja tur- vakytkin. Sopii nopeaan sahaamiseen Kuviosahan tavoin tätä sahaa voidaan käyttää myös heiluritoiminnolla, jolloin terä tekee ellipsinmuotoista liikettä. Tämä nopeuttaa sahausta. Käyttäjän ja koneen suojaus Leikkuuterän jumiutuessa turvakytkin suojaa konetta vaurioitumiselta ja käyt- täjää loukkaantumiselta Sahanterä voidaan vaihtaa nopeasti ilman työkaluja Terän vaihtoa helpottava pikaistukka Pitkä käyttöikä Erikoistiivistetty iskukara. Erikoistii- viste suojaa vaihteistoa pölyltä, mikä pidentää sahan käyttöikää. Tarkka leikkuu Iskukaran tarkka tuenta varmistaa, että leikkuuterä ei pääse liikkumaan liikaa Tuotenumero 0702 695 1 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1300 W Joutokäynnin iskunopeus vähint./enint. 0-3000 r/min Iskun pituus 32 mm Kiinnitys tapa Pikavaihto kiinnitys Paino, (kone) 4,2 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 695 1 Puukkosahanterä Metalli 0615 915 026 5 Muovisalkku 0955 702 695 1 STEP - 2017-12-18 - FI-17733 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=