Wurth_tuotekuvasto
Kapea kahva soveltuu hyvin tarkkuutta vaativiin kohteisiin Erittäin tarkka Teränohjain minimoi sahanterän taipu- misen. Tuloksena optimaalisen tarkka leikkausjälki. Pehmeä käynti Tärinän vaimennus mahdollistaa erittäin pehmeän käynnin. Tämän ansiosta kone on helppokäyttöisempi ja leikkausjälki tarkempi. Kompakti Kompakti ja kevyt muotoilu sekä pieni kahva edistävät ihanteellista sahauksen hallintaa. Helppokäyttöinen Nopea ja vaivaton: työkaluja ei tarvita terän vaihtamiseen tai magnesiumva- letun jalkalevyn säätämiseen. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5706 700 1 Kuviosahanterä, metallille 0608 116 123 1 Kuviosahan terä puulle 0608 116 234 1 Kuviosahan terä rakennustyömaille 0608 116 345 1 Muovisalkku 1 Imuadapteri 1 Salkun sisäosa 1 Repimissuoja 1 HEILURIPISTOSAHA STP 140 EXACT-S Tuotenumero 5706 700 1 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 800 W Joutokäynnin iskunopeus vähint./enint. 800-3000 r/min Heiluritoiminto asentojen määrä 4 kpl Iskun pituus 26 mm Leikkaussyvyys enint., puu 140 mm Kiinnitys tapa Pikavaihto kiinnitys Paino, (kone) 2,2 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m STEP - 2017-12-18 - FI-17730 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=