Wurth_tuotekuvasto

KÄSIPYÖRÖSAHA HKS 65-E POWER 1800 watin käsipyörösaha, kevyt ja nopea. Lisävarusteena saatavan ohjainkiskon kanssa soveltuu erinomaisesti myös tarkkaan sahaukseen. Ergonominen muotoilu • Kevyt, helppo käsitellä • Pohjalevy valualumiinia Vakioelektroniikka Kierrosluku pysy vakaana kuormituk- sesta huolimatta. Nopeuden valinta Säädettävä nopeus toiminnan mukaan. Pehmeä käynnistys Parantaa käyttöturvallisuutta ja suojaa moottoria. Imulaite Lähes puruvapaa työskentely käytet- täessä yhdessä Würth-teollisuusimurin kanssa. Tuotenumero 5706 600 0 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1800 W Kierrosluku vähint./enint. 2300-5000 r/min Sahanterän halkaisija enint. 190 mm Terän keskireikä 30 mm Leikkaussyvyys 90 asteessa enint. 65 mm Paino, (kone) 5,2 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5706 600 0 Pyörösahanterä 0610 190 243 1 Kuusiokoloavain 1 Imuadapteri 1 Halkaisuohjain 1 STEP - 2017-12-18 - FI-17731 - © Lisävarusteet Teollisuusimuri ISS 35-S Automatic 0701 138 0 Ohjauskisko 1500 mm 0702 157 004 Adapteri Würth teollisuusimurille 0702 400 042

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=