Wurth_tuotekuvasto
Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0701 323 0 Monikäyttöinen vannesahan terä, bimetallia 0602 401 442 1 Pituusvaste 1 Kuusiokoloavain 4 mm 0715 40 04 1 Tuotenumero 0701 323 0 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1300 W Terän mitat 1440 x 13 x 0,65 mm Paino, (kone) 18 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m Suojausluokka /II Antoteho 600 W Suurin virrankulutus 5.0 A Nopeus 35-80 m/min Suurin leikkuukulma 60° Koneen mitat (LxPxK) 850 x 830 x 600 mm STEP - 2017-12-04 - FI-17722 - © METALLIVANNESAHA PBS 120-AUTOMATIC Automaattinen syöttötoiminto, 4 syöttö- nopeutta. Auto-Stop toiminto pysäyttää koneen sahauksen päätyttyä. Nopea leikkaus käänteisen leikkuusuun- nan ansiosta; jopa 60 % nopeampi, kuin perinteisillä vannesahoilla. Terän kiristin on varustettu kytkimellä, joka estää ylikiristämisen; aina oikea teräjännitys. Kuivaleikkuu tekee työstä siistiä ja terveellistä. Portaaton sahakulman säätö välillä 0°-60°. Pikasäätö 45° ja 60° kulmaan. Tehokas 1300W moottori elektronisella nopeudensäädöllä ja ylikuormitussuo- jalla; leikkuunopeus voidaan säätää sahattavan materiaalin koon ja lämpöti- laherkkyyden mukaan. Ylikuormitussuoja estää moottorin vaurioitumisen, mikäli moottori kuumenee liikaa. Säädettävät, laakeroidut teräohjaimet mahdollistavat parhaan mahdollisen leikkausjäljen ja suojaavat käyttäjää liikkuvalta terältä. Sahapää helposti lukit- tavissa kuljetusasentoon. Tukeva puristin työkappaleen kiinnitystä varten. Sahattavat materiaalit: Teräs, ruostumaton ja haponkestävä te- räs, alumiini ja alumiiniseokset, messinki, kupari, pronssi, valuteräs ja muovit. Liikuteltava metallivannesaha automaattisella syöttötoimin- nolla.Ihanteellinen rakennus- käyttöön,mutta myös teol- lisuuden ja kunnossapidon kohteisiin. Leikkuualueet (mm) ”putki” ”neliö” ”suorakaide” 0° 120 112 x 112 120 x 102 45° 80 80 x 80 82 x 80 60° 50 48 x 48 50 x 43 Työskentelyohjeita: Laite on suunniteltu ainoastaan kuivasahaamiseen, voiteluaineiden käyttö on kielletty. Uusi terä tulee sisäänajaa tekemällä 2-3 ensimmäistä sahausta 40-50mm umpimateriaaliin. Aloita sahaus kevyesti painaen ja lisää painetta maltillisesti. Huomioi teränvaihdon yhteydessä pyörimissuunta myötäpäivään.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=