Wurth_tuotekuvasto
Kevyt ja kätevä sähkökäyt- töinen peltileikkuri enin- tään 1,3 mm paksulle pellille. Helppo käsitellä Pieni kaaren säde ja suora näkyvyys työkappaleeseen tekevät työstä huomat- tavasti helpompaa. Suuri leikkausnopeus Säästää aikaa moniin muihin menetel- miin verrattuna. Purseeton leikkaus Ei terän vääntymistä, erittäin tarkka työ- kappaleen istuvuus. Korkea turvallisuustaso Ei vaaraa haavoista konetta käytettä- essä. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 713 0 Leuat 0708 710 008 1 Leikkuuterä 0708 710 009 1 Teräpultti 0708 710 255 1 SÄHKÖKÄYTTÖINEN PELTILEIKKURI EB 13-2 Tuotenumero 0702 713 0 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 300 W Joutokäynnin iskunopeus vähint./enint. 0-3900 r/min Leikattavan mat. paksuus enint., pelti 1,3 mm Leikkausnopeus 9 m/min Kaaren säde vähint. 145 mm Paino, (kone) 1,6 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m STEP - 2017-12-18 - FI-17734 - © TOIMITUSMYYNTI
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=