Wurth_tuotekuvasto

PELTINAKERRIN EK 16-E Tehokas ja monikäyttöinen nakerrin, jossa on suuri leikka- usnopeus. Helppo käsitellä 20 % ohuempi kahva kapean rungon ansiosta. Helppokäyttöinen • Meistin ja matriisin vaihto on helppoa ja nopeaa • Leikkaussuuntaa voidaan säätää ilman työkaluja 360°, 45°:n välein matriisikantaa kääntämällä Sähköinen iskuluvun säätö Lämpöherkille materiaaleille (muovi) ja tarkkaan mallin leikkaukseen. Pitkä käyttöikä • Pyörivä meisti pidentää koneen käyt- töikää jopa 30 % ja vähentää käyttö- kustannuksia • Lastusuoja ilma-aukoissa Tuotenumero 0702 717 1 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 350 W Joutokäynnin iskunopeus vähint./enint. 0-1500 r/min Leikattavan mat.paksuus enint., pelti (400 N/mm 2 ) 1,6 mm Leikkausnopeus 1,9 m/min Leikkausalueen leveys 5 mm Paino, (kone) 1,8 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 5 m Ilman jatkoa Jatkon kanssa Leikkuunopeus 1,9 m/min 2,7 m/min Paino 1,8 kg 1,9 kg Upotus Ø matriisin kanssa 22 mm 24 mm Leikattavan profiilin syvyys max. 85 mm 160 mm Pienin leikkuusäde (sisä/ulko) 30/35 mm 65/70 mm Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 717 1 Meisti 0702 716 001 1 Matriisi 0702 716 002 1 Matriisin pidin 1 Torx avain TX20 0715 36 20 1 Salkiun sisäosa 0955 030 8 1 Muovisalkku 0955 702 1 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Jatko 160 mm 0702 716 100 Jatkesarja (meisti, matriisi ja suojalevy) 0702 716 104 Käyttöalue 1,6 mm:ä paksut levyt, trapetsilevyt, aal- tolevyt, muotoillut levyt ja ruostumaton teräs 0,7 mm:iin asti. STEP - 2017-12-19 - FI-17735 - © TOIMITUSMYYNTI

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=