Wurth_tuotekuvasto

Tehokas ja pieni malli. Voidaan käyttää vaikeapääsyi- sissä paikoissa. Turvakatkaisu Jos työkalu jumittuu, virta katkaistaan välittömästi. Käynnistyssuoja Työkalun tahattoman uudelleenkäynnis- tyksen esto. Ylikuormitussuoja Suojaa moottoria vaurioilta ylikuumene- mistilanteissa. Pitkä käyttöikä Erittäin hyvin suojatut kenttäkäämit. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 520 0 Istukka 6 mm 0702 520 002 1 Kiintoavain istukan kiristämiseen 0708 522 020 1 Käyttöalue Jyrsintä- ja hiontatyöhön Huomautus • Ei liitäntämahdollisuutta taipuisalle akselille • Ei planeettavaihteistoa SUORAHIOMAKONE GS 700-E Tuotenumero 0702 520 0 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 710 W Kierrosluku vähint./enint. 13000-34000 r/min Kiristysistukka 6 mm Paino, (kone) 1,7 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m STEP - 2017-12-19 - FI-17736 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=