Wurth_tuotekuvasto
SUORAHIOMAKONE GSL 950-E POWER Matalakierroksinen kone erilai- siin pintojen puhdistus ja viimeis- telytöihin. Karalukko Lukitse koneisto nappia painamalla ja vaihda työkalu yhdellä avaimella. Kompakti ja kevyt Pitkäkaulaisena sopii myös ahtaiden paikkojen työstämiseen. Mukava ja turvallinen käyttää • Irrotettava kumisuojus ja lisäkahva lisäävät käyttömukavuutta ja turvalli- suutta • Turvakatkaisu Jos kone jumittuu käytön aikana, virta katkeaa välittömästi • Käynnistyssuoja Estää koneen vahinkokäynnistymisen • Ylikuumenemisen suoja • Irtikytkeytyvät hiiliharjat suojaavat moottoria Pitkä käyttöikä Erittäin hyvin suojatut kenttäkäämit. Planeettavaihteisto Suuri vääntömomentti ja vakaa kierros- luku. Liitäntämahdollisuus taipuisalle akselille. Pitkä kaula ja planeettavaih- teisto. Tuotenumero 0702 522 0 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 950 W Kierrosluku vähint./enint. 2500-8700 r/min Kiristysistukka 6 mm Paino, (kone) 2 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 522 0 Kiristysistukka 0702 520 002 1 Kiintoavain istukan kiristämiseen 1 Lisäkahva 1 Kumisuojus 1 Käyttöalue Hiontaan STEP - 2017-12-19 - FI-17737 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=