Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-12-04 - FI-17723 - © IRROTUSLAIKKA Irrottaa helposti ja nopeasti kalvot, teipit ja liimat metallisilta ja maalatuilta pinnoilta. Nopea materiaalin poisto • Kosketuspinta kaksi kertaa isompi (leveys 30 mm) verrattuna tavalliseen irrotuslaikkaan • Mahdollistaa nopean kierrosluvun Tuotenumero 0585 91 Ulkohalkaisija 100 mm Voidaan käyttää sovittimen kanssa 23 mm Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Harjalaikan sovitin 0703 350 2 Käyttöalue Irrottaa kalvot, teipit ja liimat metallisilta ja maalatuilta pinnoilta. TERÄSHARJAKONE MBX 3200 Kevyt ja kätevä kone alustamassan, PVC-pinnoitteen, ruosteen, tiivistysaineiden ja maalin poistoon. Ei lämpenemistä työskentelyalueella. Ei työkalujen sotkeentumista. Pitkä harjojen käyttöikä. Selvästi nopeampi työskentely. Monikäyttöinen laajan harjavalikoiman ansiosta. Tuotenumero 0702 460 350 Jännite 240 V Ottoteho 550 W Kierrosluku 3200 1/min Paino 1,8 kg Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 460 350 Sovite 23mm harjoille 0702 350 2 1 Sovite 11mm harjoille 0702 350 21 1 Roiskesuoja 1 Kuusiokoloavain 5mm 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=