Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-10 - FI-17772 - © Erityisesti hitsausliitoksia ympä- röiville pinnoille, särmäyksiin ja kulmiin. Hiekkapuhallusefekti, varmistaa hyvän kiinnittymisen tinapinnoitteelle ja pakkelille. Poistaa nopeasti alustamassan, tiivistysaineet, maalin, ruosteen ja kalvot. Käyttöalue Alustamassan, tiivistysaineiden, maalin, ruosteen ja kalvojen poistamiseen. Erityisesti hitsausliitoksia ympäröiville pinnoille, särmäyksiin ja kulmiin. Hiekkapuhallusefekti, varmistaa hyvän kiinnittymisen tinapinnoitteelle ja pakkelille. Tuotenumero Määrä Leveys 0703 350 51 10 11 mm 0703 350 1 10 23 mm HARJALAIKKA, KARKEA Tehokas harjalaikka ruosteen- poistoon, syväpuhdistava vai- kutus Käyttöalue Soveltuu hyvin kulmille ja vaikeasti saavutettaville pinnoille. Hiekkapuhallusefekti! Tuotenumero Määrä Leveys 0703 350 81 10 11 mm Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Harjalaikan sovitin 0703 350 21 HARJALAIKKA, KESKIKOVA

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=