Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-10 - FI-17773 - © HARJALAIKKA, RUOSTUMATON TERÄS Tuotenumero Määrä Leveys 0703 350 41 5 11 mm 0703 350 4 5 23 mm Käyttöalue Maalin ja korroosion poistaminen alumiinisista ajoneuvojen rungoista ja kokoon- panoista. Erityisesti niitattujen alueiden puhdistamiseen kuorma- ja linja-autoissa. Ei hiekkapuhallusefektiä. HARJALAIKKA, HIENO Tuotenumero Määrä Leveys 0703 350 31 5 11 mm 0703 350 3 5 23 mm Käyttöalue Ruosteenpoisto ja puhdistus, tiivisteiden irrottaminen harmaasta valuraudasta. Ei sovellu alumiinille, tai harmaalle valualumiinille. Maalinpoisto muotoilluista ja teräväreunaisista alueista, 90°:n kulmista. Ei hiekkapu- hallusefektiä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=