Wurth_tuotekuvasto
Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Nopea ja kestävä timanttikuppilaikka 0666 511 125 Pitkäikäinen ja nopea Turbo-timanttikuppilaikka 0666 521 125 Timanttikuppilaikka Pitkäikäinen ja nopea PKD 0666 561 125 Imuletku, sähköä johtava 0702 400 275 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5707 701 1 Pitkäikäinen ja nopea kuppilaikka kovalle materiaalille 125 mm 0666 501 125 1 Kiinnitysmutteri 0708 445 031 1 Kiristysavain 1 Salkun sisäosa 1 ORSY salkku 5581 012 000 1 Tuotenumero 5707 701 1 Nimellisjännite 230 V/AC Taajuus 50 Hz Suojausluokka Suojausluokka II / suojaeristys Ottoteho 1700 W Antoteho 950 W Kierrosluku vähint. 2200 r/min Kierrosluku enint. 8500 r/min Vääntömomentti enint. 6 Nm Paino, (kone) 4,8 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m STEP - 2018-06-05 - FI-17084 - © BETONIHIOMAKONE EBS 125-E Tehokas 1700 W betonihioma- kone betonin ja tasoitteiden hiomiseen ja poistoon. Korkea tuottavuus Tehokas mutta kevyt Sopii erilaisten pintamateriaalien hiomiseen, myös seinän vierestä Kierrosnopeus säädettävissä työstet- tävän materiaalin mukaan. Kierrosluku säilyy vakaana myös kuormituksen alla. Avattava pölysuojuksen etureuna mahdollistaa työskentelyn seinien ja reunusten lähellä. Vähäpölyinen järjestelmä Pölysuojuksen jousikuormitetut har- jakset säätyvät erilaisiin pintoihin ja segmenttikorkeuksiin varmistaen tehok- kaan pölynpoiston pölysuojukseen lii- tetyn imurin kanssa. Optimaalinen käsiteltävyys Ergonominen kahva turvalliseen ja tasaiseen ohjaukseen hionnan aikana.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=