Wurth_tuotekuvasto

1 200 watin kestävä kulmahi- omakone, nopea käsittely ja pitkä käyttöikä. Soveltuu hyvin jatkuvaan hionta- ja katkaisutyöhön. Tärinävaimennettu kahva. Käynnistyssuoja Kulmahiomakone ei käynnisty tahattomasti uudelleen virtakatkoksen jälkeen, mikä vähentää loukkaantumisvaaraa. Takapotkusuoja Mekaaninen kytkin suojaa käyttäjää laikan jumittuessa. Lisää käyttäjän turvallisuutta ja mahdollistaa nopean työnjatkamisen. Nopeasti säädettävä suojakansi Suojakannen säätäminen on nopeaa ilman työkaluja. Toimitussisältö tuotenumerolle Kohdenumero Nimike Määrä 5707 040 0 0708 445 031 Kiristysmutteri EWS 125 1 5807 001 036 Laikka-avain EWS 1 5807 003 014 Laikansuojus 125mm EWS 1 5807 004 009 Lisäkahva, tärinävaimennettu 10 KULMAHIOMAKONE EWS 12-125 SOLID Kohdenumero 5707 040 0 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1200 W Kierrosluku vähint./enint. 0-11000 r/min Katkaisulaikan halkaisija enint. 125 mm Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija M 14 mm Paino, (kone) 2,4 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m STEP - 2017-05-22 - FI-17698 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=