Wurth_tuotekuvasto

Kohdenumero 5707 020 0 Määrä 1 Nimellisjännite 220 V/AC Ottoteho 820 W Katkaisulaikan halkaisija enint. 125 mm Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija M 14 mm Paino, (kone) 1,7 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m Toimitussisältö tuotenumerolle Kohdenumero Nimike Määrä 5707 020 0 0708 414 037 Lisäkahva EWS 8-125 Light 1 0708 445 031 Kiristysmutteri EWS 125 - 230 1 5807 001 036 Laikka-avain EWS 1 5807 002 003 Laikansuojus EWS 8-125mm 1 STEP - 2017-06-08 - FI-17691 - © KULMAHIOMAKONE EWS 8-125 LIGHT 820W kapearunkoinen kul- mahiomakone kevyeen hiontaan, purseenpoistoon ja katkaisutöihin. Käynnistyssuoja Kulmahiomakone ei käynnisty tahatto¬- masti uudelleen virtakatkoksen jälkeen, mikä vähentää loukkaantumisvaaraa. Kevyt ja käytännöllinen Erinomainen teho-painosuhde. Ohut runko mahdollistaa hyvän otteen ja väsyttämättömän työskentelyn. Laikansuojus pikasäädöllä Mahdollistaa laikansuojuksen nopean säädön ilman työkaluja.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=