Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-04-07 - FI-17587 - © Kohdenumero Kohteeseen liittyvät tuotteet 0580 712 536 Nopea ja kestävä keraaminen fiiberilaikka 0664 161 257 Hiomalaikka 0670 161 257 Kestävä hiomalaikka teräkselle KULMAHIOMAKONE SWS 12-125-T SOLID 1250 W kulmahiomakone työtehtäviin, joissa vaaditaan korkeimpia turvallisuusomi- naisuuksia. Kuolleen miehen kytkin ja moottorijarru Suurikokoinen käyttökytkin, jota ei voi lukita käyntiasentoon. Mekaaninen moottorijarru pysäyttää laikan alle 2 sekunnissa, kun kytkin vapautetaan. Jarru toimii myös sähkökatkon sattu- essa. Vakioelektroniikka ja luok- kansa paras tehotiheys Kierrosluku pysyy vakaana kuormitus- vaihteluista huolimatta ja työ edistyy nopeasti. Takapotkusuoja Mekaaninen kytkin estää takapotkun laikan jumittuessa ja mahdollistaa nopean työnjatkamisen. Tärinävaimennettu lisäkahva ja integroitu tärinänvaimen- nusjärjestelmä Erittäin alhainen tärinä hionnan aikana parantaa sekä käyttömukavuutta, että lisää myös laikan kestoikää. Q-Nut pikakiinnitysmutteri Laikan vaihto onnistuu nopeasti ilman työkaluja Elektroninen ylikuormitus- suoja, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistyssuoja Pidentävät koneen elinikää ja lisäävät käyttäjäturvallisuutta. Laikansuojus pikasäädöllä Kohdenumero 5707 004 5 Jännite min./max. 220 / 240 V/AC Taajuus min. /max. 50 / 60 Hz Suojausluokka Ottoteho 1250 W Antoteho 780 W Tyhjäkäyntikierrosluku 11000 1/min Karan kierre M14 Laikan max ø 125 mm Paino 2,4 kg Johdon pituus 4 m Toimitussisältö tuotenumerolle Kohdenumero Kuvaus Määrä 5707 004 5 5807 004 009 Tärinävaimennettu lisäkahva 1 5707 000 100 Pikakiristysmutteri 1 5807 003 014 Laikansuojus 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=