Wurth_tuotekuvasto

KULMAHIOMAKONE EWS 14-125-EQ UNIVERSAL Tehokas 1400 W:n kulmahi- omakone, jossa on nopeu- densäätö ja tärinävaimen- nettu kahva. Luokkansa suurin teho. Nopeaan työskente- lyyn. Soveltuu hyvin jatkuvaan hionta- ja katkaisutyöhön. Nopeudensäätö • Portaattoman nopeudensäädön ansiosta kulmahiomakone sopii hyvin kaikkiin työkohteisiin • Nopeus voidaan säätää hiottavan materiaalin mukaan Vakioelektroniikka Kierrosluku pysyy vakaana kuormituk- sesta huolimatta. Käynnistyssuoja Estää tahattoman käynnistyksen virtakat- koksen jälkeen. Vähentää loukkaantu- misvaaraa. Ylikuormitussuoja ja pehmeä käynnistys Lisää koneen käyttöikää ja käyttöturval- lisuutta. Takapotkusuoja Mekaaninen kytkin suojaa käyttäjää laikan jumittuessa. Lisää käyttäjän turval- lisuutta ja mahdollistaa nopean työnjat- kamisen. Pikakiristysmutteri ja pikasää- töinen suojus Pikakiristysmutteri mahdollistaa nopean laikan vaihdon nappia painamalla – työkaluja ei tarvita. Lisänä pikasäädet- tävä suojus. Kohdenumero 5707 005 2 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1400 W Kierrosluku vähint./enint. 2800-11000 r/min Katkaisulaikan halkaisija enint. 125 mm Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija M 14 mm Paino, (kone) 2,5 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m Toimitussisältö tuotenumerolle Kohdenumero Nimike Määrä 5707 005 2 5707 000 100 Pikakiristysmutteri Q-Nut M14 1 5807 003 014 Laikansuojus 125mm EWS 1 5807 004 009 Lisäkahva, tärinävaimennettu 1 Kohdenumero Kohteeseen liittyvät tuotteet 0578 480 524 Viuhkamainen hiomalaikka teräksen / ruostumattoman teräksen hiontaan Pitkäikäinen 0585 312 510 Viuhkamainen huopalamellipyörö 0664 131 248 Katkaisulaikka Speed Plus 0664 181 256 Nopea karkea hiomalaikka teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle 0664 631 250 Kestävä ja nopea katkaisulaikka teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle 0670 181 257 Hiomalaikka Pitkäikäinen 5526 660 125 Timanttilaikka, pitkä käyttöikä ja suuri nopeus, rakennustyömaalle STEP - 2017-05-22 - FI-17697 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=