Wurth_tuotekuvasto
KULMAHIOMAKONE EWS 17-125-Q POWER Tehokas ja kätevä 1700 W:n kul- mahiomakone pintojen nopeaan käsittelyyn ja maksimaaliseen tuottavuuteen. Soveltuu hyvin vaativaan hionta- ja katkai- sutyöhön. Tärinävaimennettu kahva. Vakioelektroniikka Kierrosluku pysy vakaana kuormituk- sesta huolimatta. Käynnistyssuoja Estää tahattoman käynnistyksen virtakat- koksen jälkeen. Vähentää loukkaantu- misvaaraa. Ylikuormitussuoja ja pehmeä käynnistys Lisää koneen käyttöikää ja käyttöturval- lisuutta. Takapotkusuoja Mekaaninen kytkin suojaa käyttäjää laikan jumittuessa. Lisää käyttäjän turval- lisuutta ja mahdollistaa nopean työnjat- kamisen. Pikakiristysmutteri ja pikasää- töinen suojus Pikakiristysmutteri mahdollistaa nopean laikan vaihdon nappia painamalla – työkaluja ei tarvita. Lisänä pikasäädet- tävä suojus. Kohdenumero 5707 006 2 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1700 W Kierrosluku vähint./enint. 0-11000 r/min Katkaisulaikan halkaisija enint. 125 mm Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija M 14 mm Paino, (kone) 2,5 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m Toimitussisältö tuotenumerolle Kohdenumero Nimike Määrä 5707 006 2 5707 000 100 Q-Nut pikakiristysmutteri M14 1 5807 003 014 Laikansuojus 125mm EWS 1 5807 004 009 Lisäkahva, tärinävaimennettu 1 Kohdenumero Kohteeseen liittyvät tuotteet 0580 912 536 Nopea ja kestävä keraaminen fiiberilaikka 0664 631 250 Kestävä ja nopea katkaisulaikka teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle 0670 161 257 Kestävä hiomalaikka teräkselle 5526 660 125 Timanttilaikka, pitkä käyttöikä ja suuri nopeus, rakennustyömaalle STEP - 2017-06-07 - FI-17695 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=