Wurth_tuotekuvasto

Tehokas ja kätevä 1 700 W:n kulmahiomakone pintojen nopeaan käsittelyyn ja mak- simaaliseen tuottavuuteen. Soveltuu hyvin erittäin vaati- vaan hionta- ja katkaisutyöhön, tärinää vaimentava kahva. Vakioelektroniikka Kierrosluku pysy vakaana kuormituk- sesta huolimatta. Käynnistyssuoja Estää tahattoman käynnistyksen virtakat- koksen jälkeen. Vähentää loukkaantu- misvaaraa. Ylikuormituksen suojaus ja pehmeä käynnistys Pidentää koneen käyttöikää ja käyttötur- vallisuutta. Takaiskusuoja • Mekaaninen irtikytkentä estää takaiskun, jos laikka jumittuu • Tehokas käyttäjän suojaus ja nopea työn jatkuminen Pikakiristysmutteri ja pikasää- töinen suojus Pikakiristysmutteri mahdollistaa nopean laikan vaihdon nappia painamalla – työkaluja ei tarvita. Lisänä pikasäädet- tävä suojus. Kohdenumero Kohteeseen liittyvät tuotteet 0664 101 501 Speed-katkaisulaikka teräkselle 0664 131 501 Katkaisulaikka Speed Plus 0664 161 507 Hiomalaikka Speed 0670 101 512 Kestävä katkaisulaikka teräkselle Toimitussisältö tuotenumerolle Kohdenumero Nimike Määrä 5707 007 2 5707 000 100 Pikakiristysmutteri Q-Nut M14 1 5807 004 009 Lisäkahva, tärinävaimennettu 1 5807 007 001 1 KULMAHIOMAKONE EWS 17-150 Q POWER Kohdenumero 5707 007 2 Määrä 1 Suojausluokka Suojausluokka II / suojaeristys Ottoteho 1700 W Antoteho 1040 W Kierrosluku enint. 9600 r/min Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija M 14 mm Katkaisulaikan halkaisija enint. 150 mm Paino, (kone) 2,6 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m STEP - 2017-06-07 - FI-17694 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=