Wurth_tuotekuvasto
9.32a1 EWS Kulmahiomakoneet Fixtec 0702 480 900 Laikan max Ø 150 mm Kierre M14. Jacobs pikakiinnitysmutteri Mahdollistaa laikan vaihdon ilman työkaluja. 180 - 230 mm koneisiin M14 kierteellä. 0702 489 900 Pölynimusuojus WSA 125 5707 000 107 Pölyttömään työskentelyyn 1400W ja 1700W EWS kulmahiomakoneilla. Suunniteltu erityisesti betonin hiomiseen timanttilaikoilla, mutta soveltuu myös puun ja muovin hiomiseen fiiberilaikoilla. Helppo asentaa kulmahiomakoneen laikansuojuksen tilalle Avattava etureuna mahdollistaa hiomisen myös seinän vierestä Kuori antistaattista muovia Liitäntä pölynimurille Ø 35/41 mm Maksimi laikan Ø 125 mm Vaihtoharjat, tuote n:o 5707 000 108 Tekniset tiedot EWS 8-125 LIGHT EWS 12-125 SOLID EWS 12-125-T SOLID EWS 14-125-EQ UNIVERSAL EWS 17-125-Q POWER EWS 17-150-Q POWER Tuotenumero 5707 020 0 5707 040 0 5707 004 5 5707 005 2 5707 006 2 5707 007 2 Jännite min./max. 220/240 V/AC 220/240 V/AC 220/240 V/AC 220/240 V/AC 220/240 V/AC 220/240 V/AC Taajuus min./max. 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz Suojausluokka Ottoteho 820 W 1200 W 1250 W 1400 W 1700 W 1700 W Antoteho 510 W 710 W 780 W 800 W 1040 W 1040 W Tyhjäkäyntikierrosluku 11000 1/min 11000 1/min 11000 1/min 11 000 1/min 11000 1/min 9 600 1/min Kierrosluvun säätöalue 2 800 - 11 000 1/min Karan kierre M14 M14 M14 M14 M14 M14 Laikan max Ø 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm Paino 1,6 kg 2,4 kg 2,4 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,6 kg Johdon pituus 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m Uudelleenkäynnistyssuoja ● ● ● ● ● ● Vakioelektroniikka ● ● ● ● Ylikuormitussuoja ● ● ● ● Pehmeäkäynnistys ● ● ● ● Laikansuojus pikasäädöllä ● ● ● ● ● ● Tärinävaimennettu lisäkahva ● ● ● ● ● Takapotkusuoja ● ● ● ● ● Pikakiristysmutteri (Q-nut) ● ● ● ● "Kuolleenmiehen" kytkin ● Aktiivinen tärinänvaimennus ● Laikkajarru ● / II / II / II / II / II / II
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=