Wurth_tuotekuvasto

TURVAKULMAHIOMAKONE SWS230 POWER Tehokas kulmahiomakone, jonka turvavarustus sisältää kuolleenmiehenkytkimen, tur- vajarrun, käynnistyssuojan, pehmeän käynnistyksen ja patentoidun pikakiinnitysjärjes- telmän. Voidaan käyttää koko- naan ilman työkaluja. Patentoitu laikkajarru Pysäyttää laikan kokonaan alle 3 sekun- nissa, mikä pienentää pyörivän laikan aiheuttamaa onnettomuusriskiä. Kuolleenmiehenkytkin Kulmahiomakone toimii vain, kun kyt- kintä painetaan. Suunniteltu käyttösovel- luksiin, joissa on korkeat turvallisuusvaa- timukset. Patentoitu pikalukitus Mahdollistaa laikan vaihdon ilman työkaluja ja laikan kiristyksen varmasti ja tasaisesti estäen vahinkoja. Voidaan aina irrottaa käsin. Optimaalinen työskentely- asento, kun hiotaan tai leika- taan: • Kahvan voi kääntää 4 asentoon (90° askelissa, myös ylöspäin) • Lisäkahva, jonka voi kiinnittää oikealle tai vasemmalle Elektronisesti ohjattu käynnis- tysvirran rajoitus. Kulmahioma- kone kiihtyy pehmeästi ja tasai- sesti. Käynnistyssuoja estää tahat- toman käynnistyksen virtakat- koksen jälkeen. Laikansuojus pikasäädöllä. Muotoiltu lisäkahvan pää estää laitetta luisumasta kuljetuksen aikana. Tuotenumero 0702 498 5 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 2500 W Laikan pysähtymisaika enint. 3 s Katkaisulaikan halkaisija enint. 230 mm Paino, (kone) 5,4 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 498 5 Pikakiristin 1 Laikan suojus 1 Lisäkahva 0708 496 053 1 Ohjeet Laikan vaihto ilman työkaluja: Vapauta kiinnitys työntämällä vipua eteenpäin. Kiristä kiinnitysyksikkö ja kiinnitä vipu takaisin kiinnikkeeseen. Huomautus Hiomalaikka ei sisälly toimitukseen. Ei sovi lisävarusteisiin, joissa on M14-kiin- nitys! STEP - 2017-12-20 - FI-17739 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=