Wurth_tuotekuvasto

KULMAHIOMAKONE EWS 24-230-T 2 400 watin kulmahiomakone, jossa on kuolleenmiehen kytkin, enintään 230 mm:n halkaisijan laikoille. Kahvaa voidaan kääntää 90-asteen kulmassa Erinomainen työskentelyasento sekä hiontaan että katkaisuun. Tärinänvaimennus molemmissa kahvoissa Vähentää työskentelyn aiheuttamaa väsymistä. Vääntymätön laikansuojus • Laikansuojus ei väänny työskentelyn aikana. Tämä suojaa käyttäjää. • Voidaan säätää ilman työkaluja: nopeaa ja tehokasta työskentelyä Takaiskusuoja Laikan jumittuessa, moottorin tehon syöttö katkaistaan. Tämä vähentää huomattavasti loukkaantumisriskiä. Ylikuormituksen ilmaisin LED-valo ilmoittaa laitteen ylikuormittumisesta. Näin pyritään estämään moottorin vahingoittuminen. Hyvin kapea rakenne Helpottaa kulmahiomakoneen käsittelyä. Virtakytkimessä on käytetty älyelektroniikkaa • Käynnistyssuoja • Ylikuormitussuoja • Pehmeä käynnistys Erittäin hyvä pölynsuojausjärjestelmä • Kuulalaakerin kaksoislabyrinttitiivisteet • Koteloitu kytkin • Jäähdytysilma imetään sisään takaosan ilmanvaihtoaukoista, ja se puhalletaan ulos rungon etupuolella Tuotenumero 0702 446 30 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 2400 W Kierrosluku vähint./enint. 0-6600 r/min Katkaisulaikan halkaisija enint. 230 mm Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija M 14 mm Paino, (kone) 5,7 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero 0702 446 30 Laikka-avain, suora 0702 489 904 Laikan aluslevy 0708 414 032 Lisäkahva, tärinävaimennettu Laikansuojus Laippamutteri 0708 445 031 STEP - 2018-01-05 - FI-17757 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=