Wurth_tuotekuvasto
Epäkeskohiomakone, jonka hiomalaikka on halkaisi- jaltaan 150 mm. Kaksi sää- dettävää liikettä mahdol- listaa karkean ja hienon hionnan. 6-reikäinen tukilaikka. Kaksi hionta-asetusta yhdessä koneessa • Karkea hionta 6,2 mm:n halkaisijalla • Hieno hionta 2,8 mm:n halkaisijalla Suuri hiontateho Samanaikainen pyörivä ja värähtelevä liike. Ulkoinen poistoimu yhdistettä- vissä Voidaan käyttää tarvittaessa myös ilman ulkoista poistoimua. Säätöpyörä, jolla voidaan valita haluttu pyörimis- ja värähtelyliikkeen määrä Soveltuu hyvin myös aroille pinnoille, kuten vaneriviilulle ja ohuille maalipin- noille. Toimitussisältö tuote- numerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 129 0 Hiomapyörö Useit ® Superpad, puulle Karkeus 120 1 Hiomapyörö Useit ® Superpad, puulle Karkeus 150 1 Hiomapyörö Useit ® Superpad, puulle Karkeus 80 1 Pölykasetti 0702 128 010 1 Tarratukilaikka 150mm 6R 0586 600 110 EPÄKESKOHIOMAKONE ETS 150-E TWIN Tuotenumero 0702 129 0 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 350 W Kierrosluku vähint./enint. 4200-9200 r/min Värähtelyluku vähint./enint. 8400-18400 1/min Hiomalaikan halkaisija 150 mm Hiomaliikkeen halkaisija, 1-vaihde/2-vaihde 2,8 / 6,2 mm Paino, (kone) 2,2 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m STEP - 2017-12-20 - FI-17740 - © Lisävarusteet Adapteri Würth teollisuusimurille 0702 400 042
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=