Wurth_tuotekuvasto
SÄHKÖKÄYTTÖINEN TASOHIOMAKONE ESS 115-2 Yleiskiinnitysjärjestelmä 230 x 115 mm:n 10-reikäisen tar- rahiomapaperin kiinnitykseen sekä ilman omaa kiinnitysjär- jestelmää olevan hiomapaperin kiinnitykseen. Erinomainen lopputulos • Oskillointijärjestelmän ansiosta tärinä on suhteellisen vähäistä. • Täydellinen hiontatulos lähes koko- naan ilman hiontauurteita. Kestävä kiinnitysjärjestelmä monipuoliseen käyttöön • Yleiskiinnitysjärjestelmä mahdollistaa hiomapaperin käytön tarrakiinnityksen kanssa ja ilman. • Enintään 10 mm paksujen hiomapa- perien käyttö. Integroitu pölynpoisto • Helposti tyhjennettävä pölypatruuna • Automaattinen pölynpoisto ja pestävä polyesterisuodatin Siistiä työtä Lisäpoistotoiminto hiomatyynyn tarrakiin- nityksen sivupoistokanavissa. Pitävä liitos ulkoisia imureita käytettäessä Yleispoistoliitos, jossa uritus Tuotenumero 5707 700 0 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 350 W Kierrosluku vähint./enint. 4200-9200 r/min Värähtelyluku vähint./enint. 8400-18400 1/min Hiomapinnan pituus x hiomapinnan leveys 230 x 115 mm Hiomaliikkeen halkaisija 2,2 mm Paino, (kone) 2,7 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä Lisäkahva 1 Pölynkeräyskasetti 5807 700 020 1 Hiomalevy 5807 700 041 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Hiomapaperiliuska, puu, alumiinioksidi P100 0581 485 100 Hiomapaperiliuska, puu, alumiinioksidi P120 0581 485 120 Hiomapaperiliuska, puu, alumiinioksidi P150 0581 485 150 Hiomapaperiliuska, puu, alumiinioksidi P180 0581 485 180 Hiomapaperiliuska, puu, alumiinioksidi P220 0581 485 220 Hiomapaperiliuska, puu, alumiinioksidi P240 0581 485 240 Hiomapaperiliuska, puu, alumiinioksidi P40 0581 485 40 Hiomapaperiliuska, puu, alumiinioksidi P60 0581 485 60 Hiomapaperiliuska, puu, alumiinioksidi P80 0581 485 80 Adapteri ISS imurille, sähköä johtava 0702 400 042 Käyttöalue Puun, kipsin, muovin, värimetallien, teräs- levyjen jne. hiontaan Huomautus Haitalliset pölyt (esim. sahanpuru ja maalipöly) on poistettava imurilla, jolla on pölyluokan M hyväksyntä. STEP - 2017-12-21 - FI-17741 - © TOIMITUSMYYNTI
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=