Wurth_tuotekuvasto
KÄSIKÄYTTÖINEN NAUHAHIOMAKONE HBS 533 Nauhahiomakone 533 x 75 mm:n hiomapaperille, pitkä käyttöikä ja matala paino, sopii myös pystysuuntaiseen ja ylä- puoliseen hiomiseen. Hiominen mahdollista aivan reunaan asti • Irrotettava lisäkahva Kätevä hiomanauhan vaihto • Helppokäyttöinen pikakiinnitysvipu Nauhan nopeus säädettävissä materiaalin mukaan • Säätöpyörä virtakytkimessä Pitkä käyttöikä, vähäinen kulu- minen • Kestävä hammashihna ja metalliset hihnapyörät Helppo käyttää myös käsineet kädessä • Virtakytkin, jossa lukituspainike Yksinkertainen nauhan säätö • Siipiruuvilla Sisäinen pölynpoisto mahdol- linen • Mukana pölypussi Tuotenumero 0702 588 1 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 750 W Vähimmäis-/enimmäisnopeus 200-330 m/min Hiomapinnan pituus x hiomapinnan leveys 130 x 75 mm Paino, (kone) 3,4 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 588 1 Hiomanauha KGX P80 0675 080 533 1 Pölypussi (kangas) 0702 588 010 1 Ohjuri 1 Grafiittilevy 0702 588 013 1 Kiinnityssarja (esim. työpöytään) 1 Salkku 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Hiomanauha KGX P40 0675 040 533 Hiomanauha KGX P60 0675 060 533 Hiomanauha KGX P100 0675 100 533 Hiomanauha KGX P120 0675 120 533 Hiomanauha KGX P150 0675 150 533 Yleisliitoskappale pölynpoistoon 0702 400 247 STEP - 2017-12-28 - FI-17749 - © TOIMITUSMYYNTI
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=