Wurth_tuotekuvasto

Erittäin tehokas höylä, jonka erittäin suuret lastukanavat ja lastupussi takaavat virheet- tömän puhtaan toiminnan. Vaivatonta höyläämistä ilman tarvetta suurelle voimankäy- tölle edes kovassa puussa. Tehokas 1 050 W:n moottori. Täydellinen pintaviimeistely. Suuri pyörimisnopeus ja terän karan hal- kaisija. Ei jälkisiivouksen tarvetta. Tilava lastupussi, jossa täyttötason näyttö. Erittäin joustavaa työskentelyä. Lastut voidaan poistaa oikealle tai vasemmalle (säädettävissä). Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 816 1 Lastupussi 0708 816 025 1 Lastupussin pidin 0708 816 026 1 Adapteri 0708 816 027 1 Muovisalkku 0955 702 815 1 SÄHKÖHÖYLÄ EH 4 Tuotenumero 0702 816 1 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1050 W Kierrosluku vähint./enint. 0-13500 r/min Höyläysleveys 82 mm Huullossyvyys enint. 25 mm Lastuamissyvyys enint. 4 mm Paino, (kone) 4 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m STEP - 2017-12-27 - FI-17742 - © TOIMITUSMYYNTI

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=