Wurth_tuotekuvasto

KIILLOTUSKONE PM 200-E Kompakti ja tehokas kone kiillo- tukseen ja puhdistukseen. Maali- ja metallipintojen käsit- telyyn. Oikein varustettuna PM 200-E -malli korvaa puhdistukseen tarkoitetut koneet. Erittäin kompakti ja kevyt. Päätypintojen käsittelyyn vaaditaan vain vähän voimaa. Tuplavälityssuhde. Mahdollistaa hitaan nopeuden tarkkaan kiillotukseen. Pehmeä käynnistys ja tahat- toman käynnistyksen esto (vir- takatkoksen jälkeen). Turvallisempi käyttää. Tuotenumero 0702 453 0 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1200 W Kierrosluku vähint./enint. 900-2700 r/min Laikan max. halkaisija 200 mm Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija M 14 mm Paino, (kone) 2,3 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Määrä 0702 453 0 Kumisuojus 1 Lisäkahva 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Tarratukilaikka 125 mm 0586 01 125 Tarratukilaikka 150 mm 0586 01 150 Tarratukilaikka 80 mm 0586 01 80 Huomautus Toimitetaan ilman tukilaikkaa ja kiillotuslaikkaa. STEP - 2017-12-27 - FI-17743 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=