Wurth_tuotekuvasto

Pintojen silottamiseen, kiillotta- miseen, hiomiseen, himmentä- miseen, kuviointiin, karhentami- seen ja purseiden poistoon. Säädä kierrosluku materiaalin mukaiseksi. Sähköinen nopeudensäädin. Optimoitu moottorin suojaus. Pehmeä käynnistys ja ylikuormituksen suoja. Puhdasta työskentelyä Liitettävissä adapterilla teollisuusimuriin (letkun halkaisija 27 mm). Pintaan ei jää varjostuksia, hioo puu-, metalli-, ruostumattomat teräs- ja muovipinnat tasaisiksi. Korkeussäädettävät ohjauspyörät ja tasainen syöttöpaine takaavat hyvän pinnanjäljen. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 460 Hiomarulla 0672 918 150 1 KIILLOTUSKONE SM 100 Tuotenumero 0702 460 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1200 W Kierrosluku vähint./enint. 1200-3700 r/min Sovittimen halkaisija 19 mm Kiinnitys tapa Kartiokiila 6 mm Paino, (kone) 3,6 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m STEP - 2017-12-27 - FI-17744 - © TOIMITUSMYYNTI

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=