Wurth_tuotekuvasto

KUUMAILMAPUHALLIN HLG 1800 Kevyt, helposti hallittava työ- kalu, yksinkertainen muotoilu • Sopii hyvin esimerkiksi muovin läm- mittämiseen ja muotoiluun, maalin, lii- mojen ja itseliimautuvien tarrojen pois- tamiseen • Lämpenee nopeasti • Käyttö on helppoa esiasetetun lämpö- tilan ja ilmavirta-arvojen ansiosta • Toimitetaan pahvilaatikossa ja litteän suuttimen kanssa Tuotenumero 0702 201 0 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Puhaltimen lämpötila vähint./enint. 50 – 600 °C Ilmavirta vähint./enint. 200-500 l/min Paino, (kone) 0,78 g Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m Lämpötilat/puhallinnnopeudet Kytkimen asento Lämpötila/ilmavirta I 50°C/200 l/min. II 400°C/300 l/min. III 600°C/500 l/min. STEP - 2017-12-27 - FI-17745 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=