Wurth_tuotekuvasto

Kätevä ja kevyt laite, jossa jat- kuva lämpötilan ja ilmavirran säätö. Lisäksi LCD-näyttö, jossa on muistitoiminto. LCD-näyttö • Usein käytetyt asetukset voidaan tal- lentaa. • Lämpötila ja puhallusnopeus on helppo säätää, 4 esiohjelmoitua ase- tusta valmiina. Pitkä käyttöikä Luja ja kestävä keraaminen lämpöele- mentti. Kevyt ja ergonominen Mahdollistaa työskentelyn pitkissä jak- soissa ilman väsymistä. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 203 0 Supistussuutin 9 mm 0702 200 002 1 LCD-näyttö mahdollistaa lämpötilan ja ilmamäärän tarkan säätämisen. Lisäksi muistiintallennettuna on neljä esiasetusta. Ohjelma Lämpötila °C Ilmamäärä l/min. Käyttökohde 1 250 350 Muoviputkien muotoilu 2 350 400 Muovin hitsausn 3 450 500 Maalin poisto 4 550 400 Pehmeä juotos Asetusten arvoja voidaan muuttaa halutulla tavalla. ELEKTRONINEN KUUMAILMAPUHALLIN HLG 2300 LCD Tuotenumero 0702 203 0 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 2300 W Puhaltimen lämpötila vähint./enint. 50 – 650 °C Ilmavirta vähint./enint. 150-500 l/min Paino, (kone) 0,95 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m STEP - 2017-12-27 - FI-17746 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=