Wurth_tuotekuvasto

Lämmitykseen ja kuivaukseen. Myös tuuletukseen ilman että lämpövastukset ovat käytössä. Kierrättää ilmaa tehokkaasti. Remko Elkomat sähkölämmittimet on tar- koitettu kovaan käyttöön; lämmitykseen ja kuivaukseen. Puhaltimia on myös mahdollista käyttää pelkkään tuuletukseen ilman, että lämmi- tysvastukset ovat käytössä. Pitkä sisävaippa mahdollistaa pitkän heittopituuden, jonka ansiosta lämmitin kierrättää huoneen ilmaa tehokkaasti ja puhallus tuntuu pitkällä. Laitteen kaikki peltiosat ovat kulutusta kestävällä pulverimaalauksella maa- lattua teräslevyä. Laitteen suojavaipalliset vastuselementit ovat ruostumatonta terästä. Ylikuumenemissuoja ja termostaattioh- jattu jälkituuletus huolehtivat laitteen vai- vattomasta ja turvallisesta käytöstä. Roiskevesitiivis, IP 34. Kohdenumero 0993 997 094 0993 997 093 Määrä 1 1 Teho 3,2 kW 9 kW Leveys 205 mm 300 mm Korkeus 340 mm 455 mm Syvyys 400 mm 510 mm SÄHKÖLÄMMITIN REMKO ELKOMAT STEP - 2016-11-11 - FI-17175 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=