Wurth_tuotekuvasto
1400 W, kätevä 2-vaihteinen sekoituskone Elektroninen nopeudensäätö Tasainen voimantuotto. Ergonominen muotoilu • Ergonominen kädensija • Kevyt • Kädensijan asentoa on nos- tettu 50 mm, mikä takaa paremman käyttömukavuuden Käynnistyslukko Turvaominaisuus, joka estää tahattoman käynnistyksen. Pidempi käyttöikä Automaattisesti irtikytkeytyvien hiilihar- jojen ansiosta Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 846 0 Kiinnitin M14 1 Sekoitin M I 140mm 0713 95 121 1 Käyttöalue Koneen mukana toimitetaan sekoitin. Jykevä laite soveltuu kaikille sitkeille aineille SEKOITUSKONE RW 1400 Tuotenumero 0702 846 0 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1400 W Joutokäyntinopeus 1./2. vaihteella vähint./enint. 0-660 / 0-920 r/min Sekoitusmäärä 90 l Sekoittimen halkaisija enint. 160 mm Paino, (kone) 5,6 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m STEP - 2017-12-28 - FI-17750 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=