Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-12-28 - FI-17751 - © Pituus 590 mm Soveltuu koneen istukalle M14 Tuotenumero 0713 95 120 0713 95 121 Määrä 1 1 Sekoittimen halkaisija 120 mm 140 mm Sekoitettavan materiaalin määrä vähint./enint. 15-25 kg 25-40 kg Pituus 590 mm Sekoittimen halkaisija 120 mm Sekoitettavan materiaalin määrä vähint./enint. 15-25 kg Tuotenumero 0713 95 111 0713 95 112 Määrä 1 1 Soveltuu koneen istukalle M14 SW10 mm Tuotenumero 0713 95 102 Määrä 1 Pituus 590 mm Sekoittimen halkaisija 120 mm Sekoitettavan materiaalin määrä vähint./enint. 16-30 kg Soveltuu koneen istukalle M14 Tuotenumero 0713 95 101 Määrä 1 Pituus 590 mm Sekoittimen halkaisija 100 mm Sekoitettavan materiaalin määrä vähint./enint. 10-25 kg Soveltuu koneen istukalle SW10 mm SEKOITIN M I SEKOITIN RW 1400 R II SEKOITIN R I 120 SEKOITIN R I

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=