Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-12-29 - FI-17754 - © Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Akku Li-Ion 19,2V/4,0Ah 0700 999 030 AKKULATURI 19,2 V/3,0 AH LI-ION Tuotenumero 0700 999 031 Määrä 1 Latausaika 60 min Latausvirta enint. 4 A Liitosjohdon/kaapelin pituus 1,5 m Taajuus vähint./enint. 50 / 60 Hz Soveltuu Sumake EW-1941L akkuiskumutterivääntimeen Vara-akku Sumake mutterivääntimeen. Akulle soveltuva laturi löytyy koodilla 0700 999 031 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Akkulaturi 0700 999 031 AKKU LI-ION 19,2V/4,0AH Tuotenumero 0700 999 030 Määrä 1 Nimellisjännite 19,2 V/DC Ladattavan akun / pariston kapasiteetti 4 Ah Latausaika 60 min Ladattavan akun/pariston paino 713 g

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=