Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-17 - FI-17778 - © PORAISTUKAT Istukka-avaimet A B Malli Tapin Ø mm Ø mm Tuotenumero A 4 11 1970 018 716 A 6 17 0692 16 110 B 8 21 0692 18 110 A 6 13 0696 114 09 Poraistukan kara • Poraistukan kiinnittämiseen morsekartiolli- seen karaan. • B16 kiinnitys istukalle. Kartion koko Pituus mm Tuotenumero MK2 112 1970 018 670 MK3 134 1970 018 671 MK B16 1) Akkukoneet, joiden kara lukittuu automaattisesti pysähtymisen jälkeen, jolloin terän vaihto on mahdollista yhdellä kädellä. Malli Kiinnitys Pora- koko Ø mm Soveltuu vasemmalle pyörimiseen Iskupora- koneisiin Rakenne Soveltuvuus Avain Tuote n:o 1. Avain-kiristeinen istukka 1/2” - 20 UNF 1,0 - 13 x x Metalli Yleismalli A 0692 212 132 3/8” - 24 UNF 1,0 - 10 x Metalli Yleismalli A 0692 138 100 B16 1,5 - 13 x Metalli Yleismalli B 0692 838 136 B16 1,5 - 16 x Metalli Yleismalli B 0692 838 137 2. Metallikuori itsekiristävä 1/2” -20 UNF 1,0 - 13 x x Lukituksella Yleismalli 0692 412 132 3/8” - 24 UNF 1,0 - 13 x Lukituksella Yleismalli 0692 338 132 B16 1,0 - 13 x Lukituksella Yleismalli 0692 838 138 B16 3,0 - 16 x Lukituksella Yleismalli 0692 838 139 3. Metallikuori Kovametallileuka 1/2” - 20 UNF 1,5 - 13 x x Käsikoneet 0692 812 132 3/8” - 24 UNF 1,0 - 13 x x Käsikoneet 0692 838 132 3/8” - 24 UNF 1,0 - 10 x x Lukituksella Käsikoneet 0692 838 133 4. Metallikuori 1/2” - 20 UNF 1,0 - 10 x x Karalukituksella 1) 0692 612 102 1/2” - 20 UNF 1,0 - 13 x x Karalukituksella 1) 0692 612 132 5. Mini-istukka 1/4” kuusio 0,5 - 6,5 x Metalli Sauvaruuvivääntimeen A 0692 412 6. Mini-istukka 1/4” kuusio 0,4 - 6,0 x Alumiini 0713 92 04 1. 2. 3. 4. 5. 6.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=