Wurth_tuotekuvasto
TYÖKALUNPIDIKE KIERRETAPEILLE 1/4 tuuman neliö- sekä kuusio- kantavääntiöllä. Markkinoiden pienin työka- lunpidike. Kokonaispituus ei kasva, kun räikkäväännintä käytetään. Voidaan käyttää erityisesti vaikeapää- syisissä paikoissa. Lukemattomia yhdistämismah- dollisuuksia vääntötyökalujen kanssa. Yleiskäyttöön, erittäin kustannusteho- kasti. Käyttö: • Räikkätyökalut, T-kahvat, nivelräikät, jatkeet ja ristinivelet, joissa 1/4“ neli- kantavääntiö • Ruuvitaltat, joissa 1/4“:n nelikantavä- äntiö • 13 mm:n kiintorengasavaimet, lenkki- avaimet ja räikkävääntimet • Porat, joissa 1/4“:n nelikantaliitososat Ulkoinen vääntiö / kanta SW13 Vääntiö tuumina 1/4 in Tuotenumero 0715 42 001 0715 42 002 Määrä 1 1 Kierretapit M3 - M8 Kierretapit M5 - M12 Soveltuu Kierrejyrsin 3–8 mm, neliö- vääntiö 2,4–5,5 mm Kierrejyrsin 5–12 mm, neliö- vääntiö 4,5–8 mm Pituus 36 mm 40 mm Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Ruuvimeisseli, 1/4 inch vääntiö/kärki 0613 430 311 Sovite 1/4" kuusio - 1/4" neliö 25 mm 0614 176 700 Räikkäavain 0714 253 13 STEP - 2018-01-17 - FI-17777 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=